« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1551211W - Bath Round Matt 7.5W 3000K W
Bath Round Matt 200Ma 7.5W 3000K IP65 CRI>80 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1551211W
Référence Sonepar : 03861004001
EAN : 8435402613312
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1000 Lm - 7,5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65