« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1710210W - Gap 7.5W 2700K W
Gap Non Dim 200Ma 7.5 2700K IP20 CRI>80 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1710210W
Référence Sonepar : 03861004066
EAN : 8435402614067
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 950 Lm - 7,5 W - 2700 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20