« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1870320W - Mix 3 Dim Push 2700K W
Mix 3 Dim Push 2700K IP43 CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1870320W
Référence Sonepar : 03861268476
EAN : 8435402684763
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2800 Lm - 22 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43