« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1890221Z - Quad 2 Dim Push 3000K Z
Quad 2 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1890221Z
Référence Sonepar : 03861002691
EAN : 8435402617686
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43