« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1890242Z - Quad 2 Dim Dali 4000K Z
Quad 2 Dim Dali 4000K IP43 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1890242Z
Référence Sonepar : 03861002689
EAN : 8435402617785
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 2300 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43