« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1890321Z - Quad 3 Dim Push 3000K Z
Quad 3 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1890321Z
Référence Sonepar : 03861002707
EAN : 8435402617846
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 3000 Lm - 22 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43