« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1890322Z - Quad 3 Dim Push 4000K Z
Quad 3 Dim Push 4000K IP43 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1890322Z
Référence Sonepar : 03861002709
EAN : 8435402617860
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 3050 Lm - 22 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43