« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1890341Z - Quad 3 Dim Dali 3000K Z
Quad 3 Dim Dali 3000K IP43 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1890341Z
Référence Sonepar : 03861002703
EAN : 8435402617921
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 3000 Lm - 22 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43