« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A1900121W - Madison 1 Dim Push 3000K W
Madison 1 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A1900121W
Référence Sonepar : 03861002395
EAN : 8435402618317
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1650 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43