« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2043210NT - Twist 2 10,5W Dim Tr.Edge Spot
Twist 2 10,5W Dim Tr.Edge Spot 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2043210NT
Référence Sonepar : 03861004088
EAN : 8435402622093
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1270 Lm - 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20