« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121110R - Swap S 5W 2700K R
Swap S Non Dim 5W 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121110R
Référence Sonepar : 03861004116
EAN : 8435402622352
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 675 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20