« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121222R - Swap S 7W Dim Ph.Cut 4000K R
Swap S 7W Dim Phase Cut 4000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121222R
Référence Sonepar : 03861003193
EAN : 8435402623151
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20