« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121222WN - Swap S 7W Dim Ph.Cut 4000K Wn
Swap S 7W Dim Phase Cut 4000K IP20 CRI>90 Blanc-Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121222WN
Référence Sonepar : 03861004170
EAN : 8435402623175
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Noir - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20