« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121230R - Swap S 7W Dim Dali/Push 2700K
Swap S 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121230R
Référence Sonepar : 03861004174
EAN : 8435402623212
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20