« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121231R - Swap S 7W Dim Dali/Push 3000K
Swap S 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121231R
Référence Sonepar : 03861004180
EAN : 8435402623274
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20