« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121329R - Swap S 6W Ph.Cut Dim To Warm R
Swap S 6W Phase Cut Dim to warm 3000 - 1800K Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121329R
Référence Sonepar : 03861266605
EAN : 8435402666059
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20