« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121339R - Swap S 6W Dali/Push Dim To War
Swap S 6W Dali/Push Dim to warm 3000 - 1800K Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121339R
Référence Sonepar : 03861267068
EAN : 8435402670681
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20