« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2121339W65 - Swap Ip65 S 6W Dali/Push Dim T
Swap IP65 S 6W Dali/Push Dim to warm 3000 - 1800K W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2121339W65
Référence Sonepar : 03861400502
EAN : 8435694005024
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP65