« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2123111Z - Swap L 5W 3000K Z
Swap L Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2123111Z
Référence Sonepar : 03861004275
EAN : 8435402624493
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20