« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2123112R - Swap L 5W 4000K R
Swap L Non Dim 5W 4000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2123112R
Référence Sonepar : 03861003223
EAN : 8435402624523
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 710 Lm - 5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20