« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2123211R - Swap L 7W 3000K R
Swap L Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2123211R
Référence Sonepar : 03861003232
EAN : 8435402625001
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20