« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2123220R - Swap L 7W Dim Ph.Cut 2700K R
Swap L 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2123220R
Référence Sonepar : 03861004318
EAN : 8435402625124
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20