« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2124212Z - Swap Xl 7W 4000K Z
Swap XL Non Dim 7W 4000K IP20 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2124212Z
Référence Sonepar : 03861004392
EAN : 8435402626183
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20