« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2124231R - Swap Xl 7W Dim Dali/Push 3000K
Swap Xl 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2124231R
Référence Sonepar : 03861004411
EAN : 8435402626459
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20