« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2151220NT - Twist Round 1 7W Dim Tr.Edge F
Twist Round 1 7W Dim Tr.Edge Flood 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2151220NT
Référence Sonepar : 03861004423
EAN : 8435402626619
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 900 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20