« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2151221NT - Twist Round 1 7W Dim Tr.Edge F
Twist Round 1 7W Dim Tr.Edge Flood 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2151221NT
Référence Sonepar : 03861020625
EAN : 8435402626633
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 930 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20