« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2152220NT - Twist Round 2 10,5W Dim Tr.Edg
Twist Round 2 10,5W Dim Tr.Edge Flood 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2152220NT
Référence Sonepar : 03861004431
EAN : 8435402626732
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1270 Lm - 10,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20