« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162210R - Swap Asymm M 7W 2700K R
Swap Asymmetric M Non Dim 7W 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162210R
Référence Sonepar : 03861004477
EAN : 8435402627340
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20