« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162211G - Swap Asymm M 7W 3000K G
Swap Asymmetric M Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162211G
Référence Sonepar : 03861003263
EAN : 8435402627388
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20