« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162212WN - Swap Asymm M 7W 4000K Wn
Swap Asymmetric M Non Dim 7W 4000K IP20 CRI>90 Blanc-Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162212WN
Référence Sonepar : 03861004483
EAN : 8435402627487
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Noir - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20