« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162220R - Swap Asymm M 7W Dim Ph.Cut 270
Swap Asymmetric M 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162220R
Référence Sonepar : 03861004487
EAN : 8435402627524
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20