« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162221R - Swap Asymm M 7W Dim Ph.Cut 300
Swap Asymmetric M 7W Dim Phase Cut 3000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162221R
Référence Sonepar : 03861003270
EAN : 8435402627586
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20