« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162230R - Swap Asymm M 7W Dim Dali/Push
Swap Asymmetric M 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162230R
Référence Sonepar : 03861004497
EAN : 8435402627708
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20