« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162232R - Swap Asymm M 7W Dim Dali/Push
Swap Asymmetric M 7W Dim Dali/Push 4000K IP20 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162232R
Référence Sonepar : 03861004509
EAN : 8435402627821
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20