« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2162232W65 - Swap Ip65 Asymm M 7W Dim Dali/
Swap IP65 Asymmetric M 7W Dim Dali/Push 4000K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2162232W65
Référence Sonepar : 03861400560
EAN : 8435694005604
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65