« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163221W65 - Swap Ip65 Asymm L 7W Dim Ph.Cu
Swap IP65 Asymmetric L 7W Dim Phase Cut 3000K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163221W65
Référence Sonepar : 03861400571
EAN : 8435694005710
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65