« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163222W65 - Swap Ip65 Asymm L 7W Dim Ph.Cu
Swap IP65 Asymmetric L 7W Dim Phase Cut 4000K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163222W65
Référence Sonepar : 03861400572
EAN : 8435694005727
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65