« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163230N - Swap Asymm L 7W Dim Dali/Push
Swap Asymmetric L 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163230N
Référence Sonepar : 03861004572
EAN : 8435402628767
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20