« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163230W - Swap Asymm L 7W Dim Dali/Push
Swap Asymmetric L 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163230W
Référence Sonepar : 03861004574
EAN : 8435402628781
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20