« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163231G - Swap Asymm L 7W Dim Dali/Push
Swap Asymmetric L 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163231G
Référence Sonepar : 03861004577
EAN : 8435402628811
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20