« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163329R - Swap Asymm L 6W Ph.Cut Dim To
Swap Asymmetric L 6W Phase Cut Dim To Warm Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163329R
Référence Sonepar : 03861266675
EAN : 8435402666752
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20