« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163329W65 - Swap Ip65 Asymm L 6W Ph.Cut Di
Swap IP65 Asymmetric L 6W Phase Cut Dim To Warm W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163329W65
Référence Sonepar : 03861400576
EAN : 8435694005765
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP65