« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2163339W - Swap Asymm L 6W Dali/Push Dim
Swap Asymmetric L 6W Dali Dim to warm 3000 - 1800K W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2163339W
Référence Sonepar : 03861266683
EAN : 8435402666837
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 640 Lm - 6 W - Dim to warm 3000 - 1800 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B20 >55.000h - IP20