« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2200522NR - Salt 5 Dim Push 4000K Nr
Salt Suspension 5 Dim Push 4000K IP20 CRI sup 90 Noir-Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2200522NR
Référence Sonepar : 03861020754
EAN : 8435402630678
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Rouge - 5225 Lm - 35 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20