« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2200622WR - Salt 6 Dim Push 4000K Wr
Salt Suspension 6 Dim Push 4000K IP20 CRI sup 90 Blanc-Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2200622WR
Référence Sonepar : 03861020807
EAN : 8435402631200
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc-Rouge - 6650 Lm - 47,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20