« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2210202MG - Spin Base 2M Dim Tr.Edge 24° 4
Spin Base 2M Dim Tr.Edge 24° 4000K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2210202MG
Référence Sonepar : 03861268786
EAN : 8435402687863
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20