« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2210302NT - Spin Base 2M Dim Dali 24° 4000
Spin Base 2M Dim Dali 24° 4000K IP20 CRI sup 90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2210302NT
Référence Sonepar : 03861309910
EAN : 8435633099107
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20