« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2211200MC - Spin Base 3M Dim Tr.Edge 24° 2
Spin Base 3M Dim Tr.Edge 24° 2700K IP20 CRI sup 90 Cuivre métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2211200MC
Référence Sonepar : 03861271535
EAN : 8435633004521
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20