« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2211201WT - Spin Base 3M Dim Tr.Edge 24° 3
Spin Base 3M Dim Tr.Edge 24° 3000K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2211201WT
Référence Sonepar : 03861004610
EAN : 8435402631637
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20