« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2211311WT - Spin Base 3M Dim Dali 40° 3000
Spin Base 3M Dim Dali 40° 3000K IP20 CRI sup 90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2211311WT
Référence Sonepar : 03861309943
EAN : 8435633099435
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20